WRIGHT TOOL Prize standard de impact în 1 puncte cu acționare de 6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 1" , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard
StilModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
8896
6 pct.3.875 "3"€386.18
A
8897A
Hex4 1 / 16 "3.25 "€414.55
A
88124
Hex5.25 "3.875 "€774.86
A
88128
Hex5.375 "4mm€953.37
A
88136
Hex5.5 "4.25 "€1,053.29
A
8846
Hex2 11 / 16 "1.437 "€69.42
A
8850
Hex2 11 / 16 "1-9/16 "€89.44
A
8897
Hex3 15 / 16 "3.125 "€396.01
A
8898
Hex4.187 "3.375 "€435.07
A
8899
Hex4 5 / 16 "3.5 "€494.51
A
88132
Hex5.375 "4.125 "€935.63
A
8858
Hex2 11 / 16 "1-13/16 "€111.22
A
88116
Hex4.75 "3.625 "€569.71
A
8824
Hex2.25 "3 / 4 "€69.42
A
8830
Hex2.437 "15 / 16 "€66.03
A
8832
Hex2 17 / 32 "1"€72.15
A
8834
Hex2 9 / 16 "1-1/16 "€68.31
A
8844
Hex2 11 / 16 "1.375 "€75.13
A
8848
Hex2 11 / 16 "1.5 "€72.64
A
8852
Hex2 11 / 16 "1.625 "€70.64
A
8854
Hex2 11 / 16 "1-11/16 "€99.42
A
8878
Hex3 9 / 32 "2.437 "€220.35
A
88120
Hex5"3.75 "€713.29
A
8874
Hex3.187 "2-5/16 "€175.34
A
8864
Hex3"2"€112.71
A
8882
Hex3 5 / 16 "2-9/16 "€283.08
A
8868
Hex3"2.125 "€143.87
A
8870
Hex3.187 "2.187 "€160.07
A
8886
Hex3 15 / 32 "2-11/16 "€320.23
A
8890
Hex3 11 / 16 "2-13/16 "€354.29
A
8894
Hex3.75 "2-15/16 "€374.04
A
8826
Hex2.25 "13 / 16 "€71.01
A
8836
Hex2 9 / 16 "1.125 "€73.04
A
8838
Hex2 11 / 16 "1.187 "€74.88
A
8842
Hex2 11 / 16 "1 5 / 16 "€74.88
A
8884
Hex3 15 / 32 "2.625 "€297.41
A
8866
Hex3"2-1/16 "€136.96
A
8892
Hex3.75 "2.875 "€357.74
A
88144
Hex5.625 "4.5 "€1,343.22
A
8828
Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€71.01
A
8840
Hex2 11 / 16 "1.25 "€72.28
A
8856
Hex2 11 / 16 "1.75mm€104.07
A
8860
Hex2 13 / 16 "1.875 "€112.04
A
8862
Hex3"1-15/16 "€109.52
A
8872
Hex3.187 "2.25 "€159.96
A
8876
Hex3.25 "2.375 "€222.16
A
8888
Hex3-9/16 "2.75 "€326.55
A
8880
Hex3 5 / 16 "2.5 "€252.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?