Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8836 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8NHL 29AP11

WRIGHT TOOL 8836 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune de 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AF8NHL Model: 8836Crucea Ref: 29AP11

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€68.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.125 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 88136 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 4-1/4 inch | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€1,160.67
WRIGHT TOOL 8824 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 3/4 inch | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€66.15
WRIGHT TOOL 8826 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 13/16 inch | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€66.93
WRIGHT TOOL 8828 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 7/8 inch | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€67.03
WRIGHT TOOL 8830 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 15/16 inch | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€64.63
WRIGHT TOOL 8832 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune de 1 inch | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€67.99
WRIGHT TOOL 8834 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1/16 "€69.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8836 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 6 puncte, dimensiune de 1-1/8 inch
€68.24 /unitate