Cântar KERN AND SOHN NFN 600K-1M, 600 kg max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8KPU

KERN AND SOHN Cântare NFN 600K-1M Drive Through, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KPU Model: NFN 600K-1M

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,450.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduceți prin echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.2Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăOţel inoxidabil
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.6 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă4000g
Greutate minimă4Kg
Adâncimea platformei80 mm
Înălțimea platformei1200 mm
Lățimea peronului1600 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune200g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1000 x 1000 mm
reproductibilitatea0.2Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire600kg
Materialul plăcii de cântărireSUS304
Dimensiunile platformei de cântărire1600 x 1200 x 80 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire1000 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1000 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171
Înălțimea navei (cm)35
Lungimea navei (cm)131
Lățimea navei (cm)165
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăPreț
KERN AND SOHN NFN 1.5T-4M Drive Through Scar, oțel inoxidabil, 1500 kg max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8KPT NFN 1.5T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg€6,401.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântare NFN 600K-1M Drive Through, 600 kg max. Cântărire, 200 g Lizibilitate
€6,450.62 /unitate