APPROVED VENDOR Blank Stock Square Oțel inoxidabil 6 picioare


Filtru
Finish: Moară , Lungime: 6" , Toleranță de lungime: +/- 1.000 " , Material: Oţel inoxidabil , temperatură: recoaptă , Duritate tipică: Nu a fost votat
StilModelaliaj de tipGrosimeGrosime ToleranțăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentLăţimeToleranță la lățimePreț (ex. TVA)
A
4YTT8
3045 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€145.30
RFQ
A
4YTT6
3043 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€49.44
RFQ
A
4YTT5
3041 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€20.65
RFQ
A
4YTT9
3043 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€177.68
RFQ
A
4YTU1
3041"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€320.48
RFQ
A
4YTU4
3042"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "€1,394.85
RFQ
A
4YTU3
3041.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "€840.23
RFQ
A
4YTT7
3041 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€78.66
RFQ
A
4YTU2
3041.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "€538.01
RFQ
A
4YTT1
3161.25 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.25 "+ 0.000 / -0.006 "€624.37
RFQ
A
4YTR2
3165 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI5 / 16 "+ 0.000 / -0.003 "€39.58
RFQ
A
4YTT4
3162"+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI2"+ 0.000 / -0.006 "€2,015.79
RFQ
A
4YTT2
3161.5 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.5 "+ 0.000 / -0.006 "€1,079.37
RFQ
A
4YTR6
3163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€267.34
RFQ
A
4YTR9
3161.125 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.12 "+ 0.000 / -0.006 "€542.39
RFQ
A
4YTR5
3165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€180.16
RFQ
A
4YTR7
3167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€441.71
RFQ
A
4YTT3
3161.75 "+ 0.000 / -0.006 "75,000 PSI30,000 PSI1.75 "+ 0.000 / -0.006 "€1,112.23
RFQ
A
4YTR4
3161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€107.15
RFQ
A
4YTR1
3161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€29.51
RFQ
A
4YTR8
3161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€461.64
RFQ
A
4YTR3
3163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€71.83
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?