VÂNTORUL APROBAT 4YTR2 Stoc necompletat pătrat din oțel inoxidabil 316 5/16 x 5/16 in x 6 picioare lungime | AE2PCF

APPROVED VENDOR 4YTR2 Patrat de stoc necompletat 316 din oțel inoxidabil 5/16 x 5/16 in x 6 picioare lungime

Articol: AE2PCF Model: 4YTR2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€39.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc pătrat gol
aliaj de tip316
finalizareaMoară
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOţel inoxidabil
firerecoaptă
Grosime5 / 16 "
Grosime Toleranță+ 0.000 / -0.003 "
TipPrecizie - Rezistent la coroziune
Duritate tipicăNu a fost votat
Rezistența la tracțiune tipică90,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime5 / 16 "
Toleranță la lățime+ 0.000 / -0.003 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8955
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.08
Codul HS7222200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipGrosimeGrosime ToleranțăRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentLăţimeToleranță la lățimePreț
VÂNTORUL APROBAT 4YTR1 Stoc necompletat Pătrat din oțel inoxidabil 316 1/4 x 1/4 inch x 6 picioare lungime | AE2PCE 4YTR13161 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 4 "+ 0.000 / -0.002 "€24.39
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR3 Stoc necompletat pătrat 316 din oțel inoxidabil 3/8 x 3/8 inch x 6 picioare lungime | AE2PCG 4YTR33163 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "90,000 PSI45,000 PSI3 / 8 "+ 0.000 / -0.003 "€59.36
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR4 Stoc necompletat pătrat din oțel inoxidabil 316 1/2 x 1/2 inch x 6 picioare lungime | AE2PCH 4YTR43161 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "90,000 PSI45,000 PSI1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "€88.55
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR5 Stoc necompletat pătrat din oțel inoxidabil 316 5/8 x 5/8 inch x 6 picioare lungime | AE2PCJ 4YTR53165 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€148.89
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR6 Stoc necompletat Pătrat din oțel inoxidabil 316 3/4 x 3/4 inch x 6 picioare lungime | AE2PCK 4YTR63163 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "€220.95
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR7 Stoc necompletat pătrat din oțel inoxidabil 316 7/8 x 7/8 inch x 6 picioare lungime | AE2PCL 4YTR73167 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI7 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "€365.05
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4YTR8 Stoc necompletat pătrat din oțel inoxidabil 316 1 x 1 inch x 6 picioare lungime | AE2PCM 4YTR83161"+ 0.000 / -0.004 "75,000 PSI30,000 PSI1"+ 0.000 / -0.004 "€381.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTR2 Patrat de stoc necompletat 316 din oțel inoxidabil 5/16 x 5/16 in x 6 picioare lungime
€39.58 /unitate