Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO A12-1560 Frigider Control Frig Gama 19 - 38 | AE9MUZ 6KXC4

RANCO A12-1560 Comandă rece frigider 19 - 38 Gama

În stoc
Articol: AE9MUZ Model: A12-1560Crucea Ref: 6KXC4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€148.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul refrigerării
Lungimea capilară72 In.
Tip capilarCapilar cu senzor bec
Frigul19
Domeniu de control19 până la 38 F.
Adâncime1-1/8 "
Amplificatori de încărcare completă16
Înălţime2.5 "
Amplificatoare rotor blocate80
Persoane de contact pilot (VA)240
Comutați acțiuneaSPST
Tipul comutatoruluiAproape în creștere
TipTemperatura medie
Voltaj120 / 208 / 240V
Cald38
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032100090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • În mod normal oprit (F) (24)
    • Încălzire (29)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlArticolVoltajPreț
RANCO K50Q-1125-001 Comandă la rece pentru frigider 0 până la 47 | AE9MWM 6KXG3 K50Q-1125-0010 până la 47 F.Controlul frigiderului / congelatorului120/240€31.81
RANCO K50Q-1126-001 Frigider Cold Control Spst | AE9MWN 6KXG4 K50Q-1126-001-12 la 15 FControl congelator120/240€31.52
RANCO K50Q-1127-001 Frigider Control Frig Interval 34 - 55 | AE9MWP 6KXG5 K50Q-1127-00134 până la 55 F.Controlul refrigerării120/240€31.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO A12-1560 Comandă rece frigider 19 - 38 Gama
€148.08 /unitate