RANCO Comenzi de presiune unice

Proiectat pentru utilizare cu compresoare HVAC pentru a evita pierderea agentului frigorific. Dispune de un comutator DPST / SPST / SPDT și poate controla presiuni cuprinse între 0 și 450 psi

Filtru

RANCO -

Comenzi de presiune unice

StilModelTipConexiunePresiune diferențialăFuncţieMontareGamăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
AO20-7006Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal100 la 400 psiSe deschide la presiune scăzutăDPST€179.27
AO16-108Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal100 la 400 psiSe deschide la presiune înaltă / scăzutăSPDT€179.93
AO11-1711Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal150 la 450 psiSe deschide la presiune ridicatăSPST€121.40
BO16-624.Presiune scăzutăFlare Nut5 la 38 PSIControlul presiunii scăzuteSuport sau montare pe suprafață(12 ") la 80 PSISe deschide la presiune scăzutăSPST€138.91
RANCO -

Controale de presiune scăzută / înaltă, incintă SPST, NEMA 1

Controalele de presiune din seria Ranco O sunt potrivite pentru a proteja compresoarele împotriva pierderii agenților frigorifici sau a presiunii excesive a sistemului, care poate deteriora și mai mult ventilatoarele condensatorului din sistemele HVAC. Aceste comenzi cu o singură presiune au un cadru de oțel placat rezistent cu un capac din plastic neconductor pentru o rezistență sporită. Acestea au un design compact pentru utilizare în spații înguste, un buton de resetare automată pe comenzile manuale pentru setare rapidă și plăci de scară de joasă / înaltă presiune ușor de citit. De asemenea, sunt integrate cu burdufuri sudate cu laser pentru o durată de viață extinsă și terminale cu șuruburi pentru o conexiune ușoară a cablajului. Alegeți dintr-o serie de aceste controale de presiune disponibile în opțiuni de presiune diferențială de la 5 la 35, 10 la 40 și 40 la 150 psi.

StilModelConexiunePresiune diferențialăFuncţieGamăTipPreț (ex. TVA)
AO10-1402Capilar de cupru cu piuliță clară5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€181.76
AO10-1483Capilar de cupru cu piuliță clară10 la 40 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(10 ") la 100 PSIPresiune scăzută€172.25
AO10-2054Capilar de cupru cu piuliță de flacără40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului100 la 400 psiPresiune ridicata€176.68
BO10-1401Flare masculină5 la 35 PSIPentru a proteja pierderea de agent frigorific din compresoare în sistemele comerciale de refrigerare și aer condiționat(12 ") la 50 PSIPresiune scăzută€121.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?