Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO O11-1711 Presiune de control | AB9NAD 2E985

RANCO O11-1711 Presiune de control

În stoc
Element: AB9NAD Model: O11-1711Crucea Ref: 2E985

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€118.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComenzi de presiune unice
ConexiuneCapilar de cupru cu piuliță clară
Presiune diferențială40 la 150 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului
MontareUniversal
Conexiune sub presiuneFlacără masculină de 1/4 "
Gamă150 la 450 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune ridicată
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipConexiunePresiune diferențialăFuncţieMontareGamăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț
RANCO o16-624 Presiune joasă de control unică | AA4QLL 12Z406 O16-624.Presiune scăzutăFlare Nut5 la 38 PSIControlul presiunii scăzuteSuport sau montare pe suprafață(12 ") la 80 PSISe deschide la presiune scăzutăSPST€132.65
RANCO O16-108 Presiune de control | AB9NAC 2E984 O16-108Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal100 la 400 psiSe deschide la presiune înaltă / scăzutăSPDT€132.12
RANCO O20-7006 Presiune de control | AD3BEH 3XL03 O20-7006Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal100 la 400 psiSe deschide la presiune scăzutăDPST€175.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO O11-1711 Presiune de control
€118.77 /unitate