TB WOODS Flanse Sure-Flex BTS, tip S


Filtru
Dia afară: 11.8 " , Cuplu: 1028 Nm
StilModelDimensiunea cuplajuluiSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
5S1316
5LO102914€46.06
RFQ
B
8S15 / 16
8LO102915€92.09
RFQ

Flanse Sure-Flex BTS, tip S

Flanșele Sure-Flex Type S BTS de la TB Wood sunt ideale pentru transmiterea cuplurilor nominale și pentru adaptarea dezechilibrelor arborelui în compresoare, pompe, ventilatoare/suflante, mixere, transportoare și motoare electrice. Flanșele de tip S de la 6 la 16 sunt fabricate din fontă cu rezistență superioară, în timp ce flanșele de dimensiunea 5 sunt fabricate din oțel carbon sinterizat. Aceste cuplaje ușor de instalat pot fi utilizate cu manșoane Hytrel pentru aplicații cu cuplu ridicat și sunt disponibile în lungimi de șuruburi de până la 16 mm. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?