Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO O20-7006 Presiune de control | AD3BEH 3XL03

RANCO O20-7006 Presiune de control

În stoc
Articol: AD3BEH Model: O20-7006Crucea Ref: 3XL03
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
€179.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComenzi de presiune unice
Lungimea capilară36 In.
ConexiuneCapilar de cupru cu piuliță clară
Presiune diferențială40 la 150 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţiePentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatorului
MontareUniversal
Conexiune sub presiuneCapilar de 36 "cu piuliță
Gamă100 la 400 psi
ReseteazaAuto
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiDPST
TipPresiune ridicata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipConexiunePresiune diferențialăFuncţieMontareGamăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț
RANCO o16-624 Presiune joasă de control unică | AA4QLL 12Z406 O16-624.Presiune scăzutăFlare Nut5 la 38 PSIControlul presiunii scăzuteSuport sau montare pe suprafață(12 ") la 80 PSISe deschide la presiune scăzutăSPST€138.91
RANCO O16-108 Presiune de control | AB9NAC 2E984 O16-108Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal100 la 400 psiSe deschide la presiune înaltă / scăzutăSPDT€179.94
RANCO O11-1711 Presiune de control | AB9NAD 2E985 O11-1711Presiune ridicataCapilar de cupru cu piuliță clară40 la 150 PSIPentru a proteja compresorul de presiunea excesivă a sistemului care ar putea fi cauzată de defecțiunea ventilatorului condensatoruluiUniversal150 la 450 psiSe deschide la presiune ridicatăSPST€121.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO O20-7006 Presiune de control
€179.27 /unitate