RANCO Bobine de solenoid pentru pompa de căldură

Serpentine electromagnetice electromagnetice cu funcție continuă din seria LDK utilizate pentru acționarea supapei pilot care controlează suplimentar supapele de inversare. Livrat cu un cablu de 48 inch și oferit în diferite puteri nominale la 50/60 hz

Filtru

RANCO -

Bobine de solenoid pentru pompa de căldură

Bobinele solenoide ale pompei de căldură Ranco sunt utilizate cu supape inversoare pentru comutarea unităților de la răcitoare la încălzitoare și viceversa, precum și pentru redirecționarea agenților frigorifici în aplicații de sistem unitar, de tip fereastră și split. Acestea au o construcție din material epoxidic cu coduri de culori pentru rezistență la umiditate și cicluri de funcționare continue pentru a furniza energie constantă echipamentului fără a experimenta timpi de nefuncționare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine, disponibile în tensiuni de 24V, 208V și 240V. Raptor Supplies ofera si Ranco Glisați supapele de inversare a pompei de căldură pentru utilizare cu aceste bobine solenoide.

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ALDK-110000-07024€91.35
BLDK-410000-070208/240€93.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?