RANCO Comenzi de refrigerare

Comenzile de dezghețare, controlul temperaturii, comenzile congelatorului, comenzile răcitorului de apă și comenzile ciclismului aparatului de aer condiționat concepute pentru a asigura funcționarea corectă și neîntreruptă a sistemelor de refrigerare

Filtru

RANCO -

Comenzi electronice ale temperaturii

StilModelPreț (ex. TVA)
ART-607EL PLUS 12/24V€144.41
ART-607E PLUS 115/230V€151.65
BMT-519E€152.79
RANCO -

Cicluri de control, kit universal, acțiune comutator de închidere

Ciclurile de control al ventilatorului din seria Ranco A înlocuiesc controalele OEM care guvernează funcțiile de pornire/oprire a compresorului. Acestea includ arbori de deconectare, butoane cu cadran și suporturi de montare pentru o instalare rapidă și ușoară și sunt dotate cu comutatoare SPST (un singur pol cu ​​o singură direcție) sau SPDT (un singur pol dublu) pentru a regla setările de temperatură. Aceste kituri se tem că se închid la creșterea acțiunii comutatorului care angajează circuitele electrice închise atunci când temperatura crește și se resetează automat când aceasta scade, pentru a oferi flexibilitate maximă la aplicare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri, disponibile la temperaturi cuprinse între 45 și 90 de grade F.

StilModelDomeniu de controlTipul comutatoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
AA22-245145 până la 81 F.SPDT120/240/277€115.60
BA30-X45253 până la 85 F.SPDT24 / 120 / 240 / 277€62.08
CA30-X45058 până la 86 F.SPST24 / 120 / 240 / 277€62.68
DA22-245359 până la 90 F.SPDT120/240/277€173.31
RANCO -

Comenzi de refrigerare

Controalele de refrigerare Ranco sunt folosite pentru a înlocui piesele defectuoase ale echipamentelor compatibile pentru a asigura temperaturi de menținere adecvate. Acestea includ arbori de deconectare, butoane rotative și suporturi de montare pentru o instalare ușoară și rapidă și comută componentele electrice ale sistemelor de refrigerare ca răspuns la temperaturile detectate. Aceste comenzi au întrerupătoare de pornire/oprire SPST (single pole single throw) pentru a întrerupe sau a realiza conexiunile între două terminale și pentru a permite reglarea sau fixarea setărilor de temperatură. Acestea oferă contacte cu amperaj ridicat și oferă, de asemenea, burdufuri din oțel inoxidabil sudate cu laser pentru compensatoare de volum, precum și pentru a rezista la presiuni și temperaturi ridicate. Au terminale de conectare rapidă cu șuruburi pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în controlul temperaturilor cuprinse între 3 și 42 de grade F.

StilModelDomeniu de controlAmplificatori de încărcare completăArticolTipVoltajPreț (ex. TVA)
AMT-512E LOG--Controlul refrigerării--€282.23
BTC-900E 2CP--Controlul refrigerării--€306.37
CTC-900E LOG--Controlul refrigerării--€399.48
B016-166--Controlul refrigerării--€237.81
DMT-512E 2CP--Controlul refrigerării--€217.45
BA30-X204--Mod de control--€165.34
B020-7041--Controlul refrigerării--€422.33
EA30-2623 până la 43 F.20/20/16Controlul frigiderului / congelatoruluiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€162.56
FA12-70018 până la 27 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€151.51
EA30-26132 până la 42 F.20/20/16Controlul refrigerăriiControl diferențial constant24 / 120 / 240 / 277€113.14
GA30-221032 până la 61 F.20Controlul refrigerăriiControl diferențial constant120/240€116.90
FA12-70135 până la 41 F.16/16Controlul refrigerăriiControl constant120/240€150.06
RANCO -

Comenzi la frigider la frig, acțiune de comutare SPST, 16 amperi

Comenzile de răcire a frigiderului Ranco reglează temperaturile congelatoarelor, răcitoarelor de apă și aparatelor de aer condiționat în aplicațiile comerciale de refrigerare. Acestea au un comutator de închidere la creștere pentru a gestiona fluctuațiile de temperatură și au acțiuni de comutare SPST (un singur pol cu ​​o singură aruncare) pentru a regla setările de temperatură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comenzi pentru frig, disponibile la temperaturi cuprinse între -12 și 55 de grade F.

StilModelDomeniu de controlArticolVoltajPreț (ex. TVA)
AK50Q-1126-001-12 la 15 FControl congelator120/240€31.52
AK50Q-1125-0010 până la 47 F.Controlul frigiderului / congelatorului120/240€31.81
BA12-156019 până la 38 F.Controlul refrigerării120 / 208 / 240V€146.92
AK50Q-1127-00134 până la 55 F.Controlul refrigerării120/240€31.83
RANCO -

Comenzi de temperatură, comutator SPST, carcasă NEMA 1

Sistemele de control al temperaturii Ranco O Series sunt ideale pentru sistemele de încălzire, aer condiționat, ventilație și refrigerare comerciale. Acestea includ cadre de oțel placate rezistente, non-corozive și terminale cu șurub ridicate pentru cablare complet accesibilă. Acestea dispun de capace neconductoare cu șuruburi de acoperire captive amplasate în față și cântare mari ușor de citit. Elementele de detectare cuprind încărcături de agent frigorific care dezvoltă presiuni în raport cu temperatura detectată și acţionează comutatorul situat în interior. Aceste comenzi cu design compact, montate universal, îndeplinesc carcasele clasificate NEMA 1 pentru a preveni contactele accidentale și pătrunderea prafului și au burdufuri sudate cu laser pentru o durată de viață prelungită. În plus, ele dispun de întrerupătoare SPST (un singur pol, o singură aruncare) sau SPDT (un singur pol dublu) pentru a regla setările de temperatură și sunt disponibile în tipuri de temperatură foarte scăzută, medie, ridicată și joasă.

StilModelVoltajConstrucţieDomeniu de controlLăţimeAmplificatori de încărcare completăArticolComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
AO10-140924Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil-15 la 40 F3.5 "24Controlul frigiderului / congelatoruluiÎnchideți la creștere, resetare automatăSPST€240.38
AO10-140824Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil-2 la 38 F3.5 "-Controlul frigiderului / congelatoruluiÎnchideți la creștere, resetare automatăSPST€190.02
BO10-1418120Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil25 până la 75 F.3.5 "24Controlul refrigerăriiÎnchideți la creștere, resetare automatăSPST€200.06
AO10-1410120Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil25 până la 75 F.3.5 "24Controlul frigiderului / congelatoruluiÎnchideți la creștere, resetare automatăSPST€190.07
CO10-1419.120/240Carcasă NEMA 1-35 la 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€224.04
DO16-104.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€224.05
EO16-263.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€226.05
DO16-264.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€249.08
FO16-111.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€225.05
DO10-1433.120/240Carcasă NEMA 1-35 la 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€236.07
GO16-601.120/240Carcasă NEMA 122.5 până la 47.5 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€239.09
HO16-588.120/240Carcasă NEMA 1-15 la 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€236.03
IO10-1491.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€224.04
JO10-1802.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€236.01
DO10-1473.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€224.04
KO10-1010.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€236.01
LO10-1072.120/240Carcasă NEMA 1-15 la 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€224.07
AO10-1416240Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil0 până la 55 F.3.5 "24Controlul frigiderului / congelatoruluiÎnchideți la creștere, resetare automatăSPST€195.77
RANCO -

Controlează refrigerarea

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F25-107AD3BEP€206.68
RANCO -

Control reglabil al refrigerării

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A30-301AD7EXM€130.37
RANCO -

Controlează răcitorul de apă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K-3001AD3BEQ€92.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?