Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO o16-601 Spdt Control Temperatură 22-47 | AA4QLF 12Z401

RANCO o16-601 Spdt Control Temperatură 22-47

În stoc
Element: AA4QLF Model: O16-601.Crucea Ref: 12Z401

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€239.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul refrigerării
Diametrul becului.3/8 în.
Lungimea capilară72 In.
Tip capilarCapilar cu senzor bec
FrigulReglabil
Diferenţial constant (F)Cut-in constant
ConstrucţieCarcasă NEMA 1
Domeniu de control22.5 până la 47.5 F.
Adâncime2"
Amplificatori de încărcare completă4.6/2.3
Înălţime2.75 "
Amplificatoare rotor blocate46/23
Persoane de contact pilot (VA)57.5
Comutați acțiuneaSe deschide ridicat sau scăzut
Tipul comutatoruluiSPDT
TipRăcitor de lapte în vrac
Voltaj120/240
CaldReglabil
Lăţime3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea becului Lungime (inch) (6)
    • Pornit la rece (reglabil)
    • În mod normal oprit (F) (reglabil)
    • În mod normal activat (F) (reglabil)
    • Temp. Diferențial ridicat (F) (1.5)
    • Temp. Diferențial scăzut (F) (1.5)
    • Warm Off (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelVoltajConstrucţieDomeniu de controlLăţimeAmplificatori de încărcare completăArticolComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț
RANCO o10-1419 Controlul temperaturii -35 la 15 Spst | AA4QKX 12Z392 O10-1419.120/240Carcasă NEMA 1-35 la 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€224.03
RANCO o10-1433 Controlul temperaturii -35 la 15 Spst | AA4QKY 12Z393 O10-1433.120/240Carcasă NEMA 1-35 la 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€236.07
RANCO o10-1072 Controlul temperaturii -15 la 40 Spst | AA4QKZ 12Z394 O10-1072.120/240Carcasă NEMA 1-15 la 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€224.07
RANCO o10-1010 Controlul temperaturii 0 până la 55 Spst | AA4QLA 12Z395 O10-1010.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€236.01
RANCO o10-1473 Controlul temperaturii 0 la 55 Spst | AA4QLB 12Z396 O10-1473.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€224.03
RANCO o10-1802 Controlul temperaturii 25 la 75 Spst | AA4QLC 12Z397 O10-1802.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€236.01
RANCO o10-1491 Controlul temperaturii 25 la 75 Spst | AA4QLD 12Z398 O10-1491.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€224.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO o16-601 Spdt Control Temperatură 22-47
€239.10 /unitate