Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil
Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil
Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil
Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil
Burduful sunt sudate cu laser, pentru o durată de viață extinsă, carcasa compactă este placată cu zinc, oțel presat, are un capac neconductiv, non-coroziv NEMA 1, care este reținut de un șurub captiv și accesibil
0 până la 55 F.
3.5 "
24
Controlul frigiderului / congelatorului
Închideți la creștere, resetare automată
SPST
€195.77
Comenzi de temperatură, comutator SPST, carcasă NEMA 1
Sistemele de control al temperaturii Ranco O Series sunt ideale pentru sistemele de încălzire, aer condiționat, ventilație și refrigerare comerciale. Acestea includ cadre de oțel placate rezistente, non-corozive și terminale cu șurub ridicate pentru cablare complet accesibilă. Acestea dispun de capace neconductoare cu șuruburi de acoperire captive amplasate în față și cântare mari ușor de citit. Elementele de detectare cuprind încărcături de agent frigorific care dezvoltă presiuni în raport cu temperatura detectată și acţionează comutatorul situat în interior. Aceste comenzi cu design compact, montate universal, îndeplinesc carcasele clasificate NEMA 1 pentru a preveni contactele accidentale și pătrunderea prafului și au burdufuri sudate cu laser pentru o durată de viață prelungită. În plus, ele dispun de întrerupătoare SPST (un singur pol, o singură aruncare) sau SPDT (un singur pol dublu) pentru a regla setările de temperatură și sunt disponibile în tipuri de temperatură foarte scăzută, medie, ridicată și joasă.