Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO o10-1419 Controlul temperaturii -35 la 15 Spst | AA4QKX 12Z392

RANCO o10-1419 Controlul temperaturii -35 până la 15 Spst

În stoc
Articol: AA4QKX Model: O10-1419.Crucea Ref: 12Z392

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€224.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl congelator
Lungimea capilară72 In.
Tip capilarcapilar
FrigulReglabil
Diferenţial constant (F)Cut-in constant
ConstrucţieCarcasă NEMA 1
Domeniu de control-35 la 15 F
Adâncime2"
Amplificatori de încărcare completă4.6/2.3
Înălţime2.75 "
Amplificatoare rotor blocate46/23
Persoane de contact pilot (VA)57.5
Comutați acțiuneaSe deschide scăzut
Tipul comutatoruluiSPST
TipTemp foarte scăzut.
Voltaj120/240
CaldReglabil
Lăţime3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS9032100060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Pornit la rece (reglabil)
    • În mod normal oprit (F) (reglabil)
    • În mod normal activat (F) (reglabil)
    • Temp. Diferențial ridicat (F) (20)
    • Temp. Diferențial scăzut (F) (3)
    • Warm Off (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelVoltajConstrucţieDomeniu de controlLăţimeAmplificatori de încărcare completăArticolComutați acțiuneaTipul comutatoruluiPreț
RANCO o10-1433 Controlul temperaturii -35 la 15 Spst | AA4QKY 12Z393 O10-1433.120/240Carcasă NEMA 1-35 la 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€236.07
RANCO o10-1072 Controlul temperaturii -15 la 40 Spst | AA4QKZ 12Z394 O10-1072.120/240Carcasă NEMA 1-15 la 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide scăzutSPST€224.07
RANCO o10-1010 Controlul temperaturii 0 până la 55 Spst | AA4QLA 12Z395 O10-1010.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€236.01
RANCO o10-1473 Controlul temperaturii 0 la 55 Spst | AA4QLB 12Z396 O10-1473.120/240Carcasă NEMA 10 până la 55 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul frigiderului / congelatoruluiSe deschide scăzutSPST€224.03
RANCO o10-1802 Controlul temperaturii 25 la 75 Spst | AA4QLC 12Z397 O10-1802.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€236.01
RANCO o10-1491 Controlul temperaturii 25 la 75 Spst | AA4QLD 12Z398 O10-1491.120/240Carcasă NEMA 125 până la 75 F.3 13 / 16 "4.6/2.3Controlul refrigerăriiSe deschide scăzutSPST€224.03
RANCO o16-588 Spdt de control al temperaturii -15 la 40 | AA4QLE 12Z399 O16-588.120/240Carcasă NEMA 1-15 la 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Control congelatorSe deschide ridicat sau scăzutSPDT€236.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO o10-1419 Controlul temperaturii -35 până la 15 Spst
€224.03 /unitate