GRAINGER 05539563954 Abrasive Cut-Off Wheel, Type 1, 6 Dia., Aluminium Oxide, 7/8 Arbor | AX3MQV 435Y64

GRAINGER 05539563954 Disc de tăiere abrazivă, tip 1, 6" dia., oxid de aluminiu, 7/8" arbore

Articol: AX3MQV Model: 05539563954Crucea Ref: 435Y64
€6.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole7 / 8 "
Diamond KnockoutNu
Pietriș60
RPM max10,185
Grosime0.045 "
Diametrul roților6"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HolePietrișRPM maxGrosimeDiametrul roțilorPreț
GRAINGER 05539561584 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 7/8 inchi, grosime de 0.040 inci, 13, 580 max. RPM | CD2NAK 435Y59 055395615847 / 8 "6013,5800.04 "4.5 "€2.73
GRAINGER 05539509263 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 3/8 inchi, grosime de 0.0625 inci, 25, 465 max. RPM | CD2NGJ 447P97 055395092633 / 8 "3625,4650.062 "3"€2.75
GRAINGER 05539563951 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 5/8 inchi, grosime de 0.0469 inci, 15, 280 max. RPM | CD2NGK 447R01 055395639515 / 8 "4615,2800.046 "4"€5.12
GRAINGER 66252832324 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 7/8 inchi, grosime de 0.0625 inci, 8600 max. RPM | CD2NGL 447R04 662528323247 / 8 "6086000.062 "7"€7.56
GRAINGER 05539509268 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 3/8 inchi, grosime de 0.035 inci, 25, 465 max. RPM | CD3FWN 435Y60 055395092683 / 8 "6025,4650.035 "3"€2.27
GRAINGER 05539509257 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 3/8 inchi, grosime de 0.035 inci, 19, 100 max. RPM | CD3FWQ 435Y63 055395092573 / 8 "6019,1000.035 "4"€3.34
GRAINGER 05539509269 Disc de tăiere abrazivă, arbore de 1/4 inch, grosime de 0.035 inci, 25, 465 max. RPM | CD3LTX 435Y61 055395092691 / 4 "6025,4650.035 "3"€3.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 05539563954 Disc de tăiere abrazivă, tip 1, 6" dia., oxid de aluminiu, 7/8" arbore
€6.44 /unitate