Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 143-2250-BT Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, bypass supapă anvelopei, diametru de 2-1/2 inchi

În stoc
Element: CF3ADF Model: 143-2250-BT
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
€363.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpAluminiu
By-Pass2-1/2 "
Flanșă Dia.3.37 "
Max. Diametru2.70 "
Presiune maximă5 psi
Min. Dia.2.44 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)2.5 "
Lungime totală4.69 "
Lungimea sigiliului2.06 "
Material sigiliuNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpFlanșă Dia.Max. DiametruPresiune maximăLungime totalăMaterial sigiliuPreț
PETERSEN PRODUCTS 143-2019-T Dop de țeavă, mecanic, piuliță, 3/16 inch diametru, cauciuc | CF2ZYG 143-2019-TAluminiu0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T Dop de țeavă, mecanic, piuliță, 1/4 inch diametru, cauciuc | CF2ZYH 143-2025-TAluminiu0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 Dop de țeavă, mecanic, piuliță, diametrul țevii de 0.25 inch, cauciuc | CF2ZYJ 143-2025-T1Aluminiu0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W Dop de țeavă, mecanic, micropiuliță cu aripă, diametru de 1/4 inch, cauciuc | CF2ZYK 143-2025-WAluminiu0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren€39.03
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-W1 Buşon de ţeavă, mecanic, micropiuliţă cu aripă, diametru de 3/16 inch, cauciuc | CF2ZYL 143-2025-W1Aluminiu0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren€39.03
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T Dop de țeavă, mecanic, piuliță, 5/16 inch diametru, cauciuc | CF2ZYM 143-2031-TAluminiu0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren€31.18
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 Dop de țeavă, mecanic, piuliță, 5/16 inch diametru, până la 15 Psi, cauciuc | CF2ZYN 143-2031-T1Aluminiu0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren€31.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2250-BT Dop de țeavă, mecanic, mâner în T, bypass supapă anvelopei, diametru de 2-1/2 inchi
€363.01 /unitate