DAYMARK Mănuși rezistente la abur


Filtru
Strat: Nitril , Finisaj acoperire: Texturat , Culoare: Albastru , A tăia: Gunn , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Nitril cu SteamGuard (TM) , Material: Cauciuc , Max. Temp.: 225 grade F , Stilul degetului mare: aripă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
92144
L€47.48
B
92143
M€38.46
B
92145
XL€38.89

Mănuși rezistente la abur

Mănușile rezistente la abur din seria DayMark 921 sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 225 de grade F. Acestea protejează împotriva aburului opărit, a apei fierbinți și a suprafețelor fierbinți. Aceste instrumente specializate de protecție a mâinilor sunt predominante în instalațiile de producție, prelucrarea alimentelor și alimentate cu abur, unde sunt prezente expunerea la căldură și abur. Aceste SteamGloves permit utilizatorilor să manipuleze în siguranță oale, tigăi și lichide fierbinți. Mai mult, ele nu numai că reduc la minimum riscul de arsuri și răni, dar sporesc și productivitatea.

DESCRIERE

  • Mănușile rezistente la abur din seria DayMark 921 sunt fabricate din SteamGuard pentru a gestiona temperaturi de până la 225 de grade fără să se topească.
  • În plus, materialul de construcție respectă FDA 21 CFR, părțile 170 până la 199, făcând aceste mănuși potrivite pentru manipularea și prepararea alimentelor.
  • Sunt căptușite din tricot și etanșe la apă pentru protecție împotriva substanțelor chimice, aburului și apei fierbinți care pot prezenta riscul de arsuri grave.
  • Aceste SteamGloves au finisaj texturat pentru a oferi o prindere sigură, făcându-le ideale în aplicații uleioase și umede.
  • Au căptușeli interlock care oferă dexteritate și flexibilitate pentru confort și protecție suplimentară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?