WATTS Supape cu bilă cu orificiu complet din seria LFFBVS-4


Filtru
Asamblate: Da , Material minge: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Tip control: Manerul manetei , Tip admisie: Priză , Max. Temp.: 400 de grade F , Mfr. Serie: LFFBV-4 , Min. Temp.: -40 grade F , Tip priză: Priză , Tip port: Complet , Material scaun: PTFE virgin , Material arbore: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie încărcată de jos , Design supapă: 2-Piece
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
LFFBVS-4 1
1"1"€29.02
A
LFFBVS-4 1 1/2
1-1/2 "1-1/2 "€66.24
A
LFFBVS-4 1 1/4
1-1/4 "1-1/4 "€46.02
B
LFFBVS-4 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€13.06
A
LFFBVS-4 2
2"2"€111.27
A
LFFBVS-4 2 1/2
2-1/2 "2-1/2 "€262.36
A
LFFBVS-4 3
3"3"€354.67
A
LFFBVS-4 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€20.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?