Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFFBVS-4 Supapă cu bilă 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 600 Psi | BZ2XVA 0555134

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-4 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 600 Psi

În stoc
Articol: BZ2XVA Model: LFFBVS-4 2 1/2Crucea Ref: 0555134
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
€262.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
ServomotorNu
AsamblateDa
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă din aliaj de siliciu din cupru fără plumb
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării2-1/2 "
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temp.400 de grade F
Mfr. SerieLFFBV-4
Min. Temp.-40 grade F
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletPriză
Tip de portComplet
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
Material de spălatPTFE virgin
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625

Detalii produs:

Supapă cu bilă, intrare de 2 1/2 inch, 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
WATTS LFFBVS-4 1/2 supapă cu bilă, intrare 1/2 inch, 600 Psi | BY9XBJ 0555128 LFFBVS-4 1/21 / 2 "1 / 2 "€13.06
WATTS LFFBVS-4 Supapă cu bilă 3/4, intrare 3/4 inch, 600 Psi | BY9XBL 0555129 LFFBVS-4 3/43 / 4 "3 / 4 "€20.38
WATTS LFFBVS-4 1 supapă cu bilă, intrare de 1 inch, 600 Psi | BY9XBM 0555130 LFFBVS-4 11"1"€29.02
WATTS LFFBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/4, intrare 1 1/4 inch, 600 Psi | BY9XBN 0555131 LFFBVS-4 1 1/41-1/4 "1-1/4 "€46.02
WATTS LFFBVS-4 2 supape cu bilă, intrare de 2 inchi, 600 Psi | BY9XBP 0555133 LFFBVS-4 22"2"€111.27
WATTS LFFBVS-4 Supapă cu bilă 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, 600 Psi | BY9XBQ 0555132 LFFBVS-4 1 1/21-1/2 "1-1/2 "€66.25
WATTS LFFBVS-4 3 supape cu bilă, intrare de 3 inchi, 400 Psi | BY9XBR 0555135 LFFBVS-4 33"3"€354.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă cu bilă LFFBVS-4 2 1/2, admisie 2 1/2 inch, 600 Psi
€262.36 /unitate