Binks este un producător de top de echipamente de pulverizare și pompe, ideale pentru diferite aplicații de producție, procesare și construcție. Catalogul său extins include pistoale de pulverizare manuale și automate de joasă și înaltă presiune, pompe de vopsea, furtunuri și fitinguri pentru manipularea fluidelor, aerografe, atomizatoare rotative și regulatoare. Pistoalele de pulverizare fără aer Binks sunt concepute pentru a fi utilizate cu materiale pe bază de solvenți și apă în zonele din Zona 1 și au un atașament direct cu furtunuri sau pompe pentru a pulveriza o ceață fină, concentrată de lichid la presiuni de până la 7500 psi. Aceste sisteme de pulverizare cauzează mai puțină suprastropire în comparație cu alte pulverizatoare de vopsea comprimată și, prin urmare, sunt ideale pentru pulverizarea pereților texturați, a tavanelor cu efect de floricele de porumb și a suprafețelor neuniforme. Pistoalele de pulverizare cu volum mare de joasă presiune (HVLP) din seria Binks Trophy sunt cele mai potrivite pentru lucrările de refinisare a automobile, nave maritime, clădiri și mobilier. Aceste pistoale au butoane supradimensionate și un inel pentru capac de aer pentru a găzdui ac și duză, conform cerințelor de acoperire, dimensiunea piesei și finisarea suprafeței, și o tragere lină a declanșatorului pentru a nu oferi niciun recul în timpul pulverizării. De asemenea, sunt echipate cu inserții de alamă de lungă durată și duze de fluid din oțel inoxidabil întărit pentru cicluri de întreținere reduse. Alegeți dintr-o gamă largă de sisteme de pulverizare Binks și accesorii aferente, cum ar fi vârfuri de pulverizare, apărătoare pentru vârfuri, garnituri și rezervoare de presiune, pe Raptor Supplies.