BINKS Pistoale HVLP

Prezintă un design mic și ușor pentru a pulveriza perioade mai lungi cu mai puțină oboseală și acțiune ușoară de tragere a declanșatorului pentru ușurință în operare. Designul unic al capacului de aer oferă modele de pulverizare constante. Disponibil în dimensiuni ale duzei cuprinse între 1.2 și 1.4 mm

Filtru

BINKS -

Pistoale HVLP

StilModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț (ex. TVA)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "până la 6"€1,047.65
B2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,511.40
C2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,186.36
BINKS -

Hvlp Kit pistol de pulverizare Gravity

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98-3170AC3HKV€622.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?