Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 1466-12HV-C1S Pistol de pulverizare Hvlp cu gravitate medie 4 oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Pistol de pulverizare Hvlp cu gravitate medie 4 oz.

În stoc
Articol: AG2WAL Model: 1466-12HV-C1SCrucea Ref: 32KL81
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
€1,047.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de pulverizare HVLP
consum de aer6.4 cfm @ 10 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate4 uncie
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiGravitate
Dimensiunea duzei0.045 "/ 1.2 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiMediu
Dimensiunea modelului4 "până la 6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8424209000

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiunea duzeiDimensiunea modeluluiPreț
BINKS 2465-14HV-32S0 Pistol de pulverizare Hvlp Presiune medie | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,186.36
BINKS 2466-14HV-32SG Pistol de pulverizare Hvlp cu gravitate medie 30 oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "până la 12"€1,511.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 1466-12HV-C1S Pistol de pulverizare Hvlp cu gravitate medie 4 oz.
€1,047.65 /unitate