Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BINKS 98-3170 Kit pistol de pulverizare Hvlp Gravity | AC3HKV 2TKP4

BINKS 98-3170 Kit pistol de pulverizare Hvlp Gravity

În stoc
Articol: AC3HKV Model: 98-3170Crucea Ref: 2TKP4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€593.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pistol HVLP
consum de aer12.0 cfm @ 30 psi
Admisie1 / 4 "
Cupă Capacitate1 qt. 8 oz.
Viteza de livrare a fluiduluiMediu
Tipul de livrare a fluiduluiGravitate
Dimensiunea duzei0.051 "/ 1.3 mm
Gama optimă de vâscozitate a vopseleiFoarte scăzut până la mediu
Dimensiunea modelului10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.664
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8424209000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BINKS 98-3170 Kit pistol de pulverizare Hvlp Gravity
€593.17 /unitate