Stafford Mfg 7A008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GKK

STAFFORD MFG 7A008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, aluminiu

Articol: CJ6GKK Model: 7A008008F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
În afara Dia.1.125 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
Cuplul200.00 in-lbs.
Lungimea totală a1.750 "
TipProfil scăzut

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCuplulDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ALungimea totală aDimensiunea alezajului BCalitateDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Preț
Stafford Mfg 7A004004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/4 x 1/4 inch, aluminiu | CJ6GKF 7A004004F50.00 in-lbs.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 3/8 x 1/4 inch, aluminiu | CJ6GKG 7A006004F80.00 in-lbs.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 3/8 x 3/8 inch, aluminiu | CJ6GKH 7A006006F120.00 in-lbs.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€87.57
RFQ
Stafford Mfg 7A008006F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 3/8 inch, aluminiu | CJ6GKJ 7A008006F150.00 in-lbs.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GKL 7A010008F400.00 in-lbs.-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010010F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 5/8 x 5/8 inch, aluminiu | CJ6GKM 7A010010F500.00 in-lbs.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008FK Cuplaj rigid pentru arbore, canal de cheie, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, aluminiu | CJ6GNB 7A008008FK-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG 7A008008F Cuplaj de arbore rigid, 2 bucăți, tip clemă, 1/2 x 1/2 inch, aluminiu