Cuptor cu conducte interioare DAYTON 6RJX8 30 grade F 9877 Cfm Ng | AF2DJE

DAYTON 6RJX8 Cuptor cu conducte de interior 30 grade F 9877 Cfm Ng

În stoc
Element: AF2DJE Model: 6RJX8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,952.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor pentru conducte interioare
Flux de aerCfm 9877
Temperatura aerului Creştere30 grade F
Intrare BtuH400,000
Ieșire BtuH320,000
Dimensiune admisie aer arzător6
CFM @ 65 (F) CreșteCfm 4500
CFM @ 80 (F) CreșteCfm 3600
Adâncime37 "
Diametrul fumului.6"
Amplificatori de încărcare completă1.9A
Conexiune la gaz3 / 4 "
Tip de gazNG
Înălţime37.75 "
Hz60
Sistem de aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior19 "
Lățimea de descărcare a aerului interior45-3/4 "
Înălțimea instalării8 ft.
Max. SP extern0.90 "WC
Material primar pentru schimbătorul de căldură409 oțel inoxidabil
Locație de acces la serviciiParte
Voltaj120
Lăţime48.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.35
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8416200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 6RJV7 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D 9877 Cfm Ng | AF2DHG 6RJV737 "37.75 "€6,556.43
DAYTON 6RJW4 Cuptor cu conducte de interior 37 inch D gaz natural 9877 Cfm | AF2DHP 6RJW437 "37.75 "€7,893.31
DAYTON 6RJX1 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 9877 Cfm 37 inch D | AF2DHX 6RJX137 "37.75 "€6,473.25
DAYTON 6RJY5 Cuptor cu conducte de interior 9877 Cfm gaz natural 30 grade F | AF2DJM 6RJY540 "36 "€9,569.16
DAYTON 6RJZ2 Cuptor cu conducte interioare pe gaz natural 9877 Cfm 30 grade F | AF2DJV 6RJZ240 "36 "€10,543.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJX8 Cuptor cu conducte de interior 30 grade F 9877 Cfm Ng
€7,952.10 /unitate