Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 7/8 inch | AF9WYT 30VJ92

RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 7/8 inch

În stoc
Articol: AF9WYT Model: SCX-14-14-SSCrucea Ref: 30VJ92

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€271.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.7 / 8 "
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
În afara Dia.1.625 "
Lungime totală2.5 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18 "
TipSetați tipul șurubului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 5/8 inch | AF9WYM 30VJ87 SCX-10-10-F5 / 8 "1215 Oțel fără plumb1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€84.95
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 5/8 inch | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€179.19
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/4 inch | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Oțel fără plumb1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€98.60
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/4 inch | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€223.60
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 7/8 inch | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Oțel fără plumb1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.64
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1 inch | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Oțel fără plumb1.75 "3"5 / 16-18 "€115.95
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1 inch | AF9WYV 30VJ94 SCX-16-16-SS1"303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€259.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 7/8 inch
€271.23 /unitate