Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 5/8 inch | AF9WYM 30VJ87

RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 5/8 inch

În stoc
Articol: AF9WYM Model: SCX-10-10-FCrucea Ref: 30VJ87
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
€84.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.5 / 8 "
Material1215 Oțel fără plumb
RPM max4000
În afara Dia.1 5 / 16 "
Lungime totală2"
Dimensiunea șurubului5 / 16-18 "
TipSetați tipul șurubului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 5/8 inch | AF9WYN 30VJ88 SCX-10-10-SS5 / 8 "303 oțel inoxidabil1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€179.19
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/4 inch | AF9WYP 30VJ89 SCX-12-12-F3 / 4 "1215 Oțel fără plumb1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€98.60
RULAND MANUFACTURING SCX-12-12-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 3/4 inch | AF9WYQ 30VJ90 SCX-12-12-SS3 / 4 "303 oțel inoxidabil1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€223.60
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 7/8 inch | AF9WYR 30VJ91 SCX-14-14-F7 / 8 "1215 Oțel fără plumb1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€116.64
RULAND MANUFACTURING SCX-14-14-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 7/8 inch | AF9WYT 30VJ92 SCX-14-14-SS7 / 8 "303 oțel inoxidabil1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€271.23
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1 inch | AF9WYU 30VJ93 SCX-16-16-F1"1215 Oțel fără plumb1.75 "3"5 / 16-18 "€115.95
RULAND MANUFACTURING SCX-16-16-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 1 inch | AF9WYV 30VJ94 SCX-16-16-SS1"303 oțel inoxidabil1.75 "3"5 / 16-18 "€259.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-10-10-F Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 5/8 inch
€84.95 /unitate