SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică Turn-Tite, de la 1 la 2 inch


Dopurile de expansiune mecanică Shaw Turn-Tite asigură etanșarea permanentă și etanșă a pasajelor de fluid în turnările hidraulice și colectoarele fără a utiliza filete / inele O / etanșanți.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț (ex. TVA)
A
52003
1.5 "1.440 "Până la 1.584"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€87.24
A
52002
1.25 "1.210 "Până la 1.331"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€75.66
A
52004
1.75 "1.7 "Până la 1.87"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€87.82
A
52001-1
1.125 "1.06 "Până la 1.166"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€68.43
A
52002-1
1.375 "1.320 "Până la 1.452"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€82.34
A
52003-1
1.625 "1.55 "Până la 1.705"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€76.83
A
52004-1
1.875 "1.81 "Până la 1.991"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€86.19
A
52005
2"1.92 "Până la 2.142"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€93.78

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au corpuri din oțel placat cu zinc pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au garnituri din cauciuc din neopren pentru funcționare rezistentă la apă, protejând în același timp de radiațiile UV dăunătoare.
  • Aceste dopuri de expansiune sunt echipate cu un mâner în T.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de manipulare a presiunii aerului a dopurilor de expansiune mecanică Shaw Marine-Turn-Tite?

Aceste dopuri sunt capabile să reziste la presiuni ale aerului de până la 10 PSI.

Din ce material este realizat mânerul în T?

Este realizat din alama pentru durabilitate si un aspect stralucitor.

Care este diferența dintre mufele Turn-Tite și Snap-Tite?

dopurile de expansiune Turn-Tite pot etanșa găurile mai sigur în comparație cu dopurile cu mâner Snap-Tite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?