Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52002-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTG 14M006

SHAW PLUGS 52002-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PTG Model: 52002-1Crucea Ref: 14M006
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
€82.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.1.320 "Până la 1.452"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Max. Diametru1.478 "
Min. Dia.1.32 "
Dimensiune nominală1.375 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 52001-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06 "Până la 1.166"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€68.44
SHAW PLUGS 52003-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-5/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTH 14M007 52003-11.625 "1.55 "Până la 1.705"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€76.84
SHAW PLUGS 52004-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-7/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "Până la 1.991"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€86.19
SHAW PLUGS 52002 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "Până la 1.331"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€75.66
SHAW PLUGS 52003 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "Până la 1.584"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€87.24
SHAW PLUGS 52004 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "Până la 1.87"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€87.82
SHAW PLUGS 52005 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "Până la 2.142"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€93.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52002-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€82.34 /unitate