Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6605 40 44 Conector, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8ENG 4JMF5

PARKER 6605 40 44 Conector, diametrul conductei de 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD8ENG Model: 6605 40 44Crucea Ref: 4JMF5
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
€509.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriNegru
Dimensiune de montare2"
Pentru tubulatura OD 140mm
MaterialPoliamida cu fibra de sticla
Max. Presiunea de funcționare232 Psi
Max. Temperatura de funcționare.60 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Pipe-l.1-1/2 "
ModelaConector NPT tată
TipAdaptor filetat
Presiunea în vid29.6 inch-Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.Dimensiune de montareDimensiunea intrăriiModelaTipMaterialDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
PARKER 6602 40 00 Conector, diametrul conductei de 1-1/2 inch | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1/2 "--Cot de 90 de gradeCot de 90 de gradePoliamida cu fibra de sticla--€221.08
PARKER 6604 40 00 Conector, diametrul conductei de 1-1/2 inch | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1/2 "--Egal TeeEgal TeePoliamida cu fibra de sticla--€255.69
PARKER 6606 40 00 Conector, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1/2 "--Conector UnionConector UnionPoliamida cu fibra de sticla--€170.63
PARKER 6612 40 00 Conector, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1/2 "--Cot de 45 de gradeCot de 45 de gradePoliamida cu fibra de sticla--€159.57
PARKER 6625 40 00 Conector, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1/2 "--Capac de capăt ventilatCapac finalPoliamida cu fibra de sticla--€143.00
PARKER 6605 40 35 Conector, diametrul conductei de 1-1/2 inch | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1/2 "1"-Conector NPT tatăAdaptor filetatPoliamida cu fibra de sticla--€332.87
Conector PARKER 6605 40 50, diametrul țevii de 1-1/2 inch | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1/2 "1.5 "-Conector NPT tatăAdaptor filetatPoliamida cu fibra de sticla--€220.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6605 40 44 Conector, diametrul conductei de 1-1/2 inch
€509.17 /unitate