Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52003-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-5/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTH 14M007

SHAW PLUGS 52003-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-5/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PTH Model: 52003-1Crucea Ref: 14M007
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
€80.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
Material corpOțel zincat
Manipulați materialulAlamă
În interiorul Dia.1.55 "Până la 1.705"
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Max. Diametru1.736 "
Min. Dia.1.55 "
Dimensiune nominală1.625 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dop de expansiune mecanică Shaw 2003-1 este proiectat pentru etanșarea la presiune joasă în deschideri circulare.

Caracteristici:

  • Fișa de expansiune mecanică Shaw Plugs 52003-1 are un diametru interior de 1.550 până la 1.705 inchi.
  • Oferă o presiune maximă a aerului de 10 PSI.
  • Acest dop de expansiune mecanică vine cu un mâner din alamă și corp din oțel zincat pentru rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Care este contrapresiunea maximă pe care o poate suporta un dop de expansiune mecanică Shaw 2003-1?

A. Acest dop poate rezista la o presiune maximă din spate de 12 picioare cap.

Î. Aceste dopuri pot rezista expunerii chimice?

R. Da, aceste dopuri de expansiune mecanică Shaw Plugs au o construcție rezistentă la coroziune pentru a rezista la expunerea la substanțe chimice.

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiMaterialMaterial corpManipulați materialulTipPreț
SHAW PLUGS 52001-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTF 14M005 52001-11.125 "1.06 "Până la 1.166"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€71.29
SHAW PLUGS 52002-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTG 14M006 52002-11.375 "1.320 "Până la 1.452"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€79.45
SHAW PLUGS 52004-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-7/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PTJ 14M008 52004-11.875 "1.81 "Până la 1.991"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€82.24
SHAW PLUGS 52002 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHR 6VFN2 520021.25 "1.210 "Până la 1.331"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€72.64
SHAW PLUGS 52003 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHT 6VFN3 520031.5 "1.440 "Până la 1.584"Până la 10 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€90.87
SHAW PLUGS 52004 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHU 6VFN4 520041.75 "1.7 "Până la 1.87"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€91.48
SHAW PLUGS 52005 Dop de expansiune mecanică, dimensiunea de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AF2MHV 6VFN5 520052"1.92 "Până la 2.142"Până la 5 psiCauciuc neoprenicOțel zincatAlamăTurn-Tite€97.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52003-1 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1-5/8 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€80.04 /unitate