RULAND MANUFACTURING Cuplaje rigide pentru arbori din 2 bucăți, seria SPC


Filtru
Max. RPM: 4000 , Tip: Tip clemă din două piese, cu canelură
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SPC-6-4-F
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€265.77
B
SPC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€214.22
B
SPC-6-4-SS
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€360.98
A
SPC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€137.36
A
SPC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oțel cu oxid negru950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€162.75
B
SPC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Oţel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€213.05
B
SPC-8-6-SS
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Oţel inoxidabil540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€322.23
A
SPC-8-6-F
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Oțel cu oxid negru950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€212.79
B
SPC-10-8-SS
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€382.77
A
SPC-10-8-F
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€262.93
A
SPC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€171.45
B
SPC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€320.71
B
SPC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Oţel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€431.06
B
SPC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oţel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€358.69
A
SPC-12-8-F
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€264.52
B
SPC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Oţel inoxidabil2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€592.29
B
SPC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oţel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€478.06
A
SPC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€263.72
C
SPC-19-16-SS
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 oțel inoxidabil1200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€986.58
B
SPC-12-10-SS
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Oţel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€456.76
B
SPC-12-8-SS
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€456.76
A
SPC-16-8-F
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Oțel cu oxid negru4000 In.Lbs.1.75 "3"€320.77
A
SPC-20-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Oțel cu oxid negru5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€394.33
A
SPC-14-10-F
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Oțel cu oxid negru3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€320.25
A
SPC-12-10-F
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Oțel cu oxid negru3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€275.92
B
SPC-14-10-SS
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Oţel inoxidabil2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€528.02
A
SPC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€181.09
A
SPC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Oțel cu oxid negru5000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€305.98
A
SPC-16-12-F
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Oțel cu oxid negru4000 In.Lbs.1.75 "3"€300.73
B
SPC-16-8-SS
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Oţel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€622.70
A
SPC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Oțel cu oxid negru4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€303.06
A
SPC-18-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Oțel cu oxid negru4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€369.35
A
SPC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Oțel cu oxid negru4000 In.Lbs.1.75 "3"€224.75
B
SPC-18-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Oţel inoxidabil2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€745.96
B
SPC-20-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Oţel inoxidabil3200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€842.91
B
SPC-16-12-SS
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Oţel inoxidabil2500 In.Lbs.1.75 "3"€581.05
B
SPC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Oţel inoxidabil3200 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€667.90
D
SPC-19-16-F
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Oțel fără plumb4000 In.Lbs.2-1/16 "3.25 "€504.20
A
SPC-28-28-F
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Oțel cu oxid negru12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€978.46
B
SPC-28-28-SS
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Oţel inoxidabil7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,776.79
A
SPC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oțel cu oxid negru13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,218.85
B
SPC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oţel inoxidabil8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,343.29
B
SPC-24-16-SS
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Oţel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,282.97
B
SPC-22-16-SS
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Oţel inoxidabil3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€1,215.82
D
SPC-23-16-F
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"1215 Oțel fără plumb9600 In.Lbs.2.625 "3.875 "€572.95
A
SPC-22-16-F
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Oțel cu oxid negru6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€416.95
B
SPC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Oţel inoxidabil4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,084.20
A
SPC-24-16-F
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Oțel cu oxid negru6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€466.50
A
SPC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Oțel cu oxid negru6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€385.93
B
SPC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Oţel inoxidabil3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€1,027.49
A
SPC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Oțel cu oxid negru6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€322.14
C
SPC-23-16-SS
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"303 oțel inoxidabil2900 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,232.42

Cuplaje rigide pentru arbori din 2 bucăți, seria SPC

Cuplajele rigide ale arborelui Ruland Manufacturing din seria SPC asigură alinierea corectă a componentelor pentru a preveni erorile în timpul funcționării. Designul clemei din 2 piese le permite să fie înfășurate în jurul arborilor și blocate în poziție prin șuruburi de fixare, prevenind deteriorarea arborelui. Acestea amortizează vibrațiile produse de componente în timpul funcționării și sunt furnizate cu o canelură pentru șuruburi de fixare. Alegeți dintr-o gamă largă de cuplaje rigide din 2 piese, disponibile în variante de oțel inoxidabil, oțel oxid negru și oțel 1215 fără plumb. Valorile de cuplu variază de la 450 la 13600 inch-lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?