Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SPC-23-16-SS Cuplaj două piese 1-7/16 inch x 1 inch | AF9WZU 30VK17

RULAND MANUFACTURING SPC-23-16-SS Cuplaj două piese 1-7/16 inch x 1 inch

În stoc
Articol: AF9WZU Model: SPC-23-16-SSCrucea Ref: 30VK17
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
€1,362.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-7 / 16 "x 1"
Clearance Dia.2.84 "
Lățimea cheii3 / 8 "x 1 / 4"
Material303 oțel inoxidabil
RPM max4000
Max. Cuplul2900 In.Lbs.
În afara Dia.2.625 "
Lungime totală3.875 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 "
TipTip clemă din două piese, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 2 In | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oţel inoxidabil8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,696.34
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Cuplaj în două piese Diametrul alezării 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€291.50
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul găurii 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€389.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 In | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€189.56
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 In | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€354.57
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Cuplaj în două piese Diametrul găurii 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€290.69
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€423.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-23-16-SS Cuplaj două piese 1-7/16 inch x 1 inch
€1,362.57 /unitate