Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SPC-18-16-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 1 1/8 x 1 In | AB9AGD 2APJ3

RULAND MANUFACTURING SPC-18-16-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul alezajului 1 1/8 x 1 inch

În stoc
Element: AB9AGD Model: SPC-18-16-SSCrucea Ref: 2APJ3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€824.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-1 / 8 x 1 "
Clearance Dia.2.182 "
Lățimea cheii1/4 x 1/4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Cuplul2800 In.Lbs.
În afara Dia.1.875 "
Lungime totală3.125 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-28 "
TipTip clemă din două piese, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăPreț
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 2 In | AA9CAW 1CFD3 SPC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Oţel inoxidabil8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,696.34
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Cuplaj în două piese Diametrul alezării 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 SPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oțel cu oxid negru450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€291.50
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul găurii 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 SPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Oţel inoxidabil240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€389.03
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 In | AB9ADK 2APB3 SPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€189.56
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 In | AB9ADN 2APB6 SPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€354.57
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Cuplaj în două piese Diametrul găurii 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 SPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oțel cu oxid negru1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€290.69
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Cuplaj în două piese Diametrul alezării 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 SPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Oţel inoxidabil950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€423.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-18-16-SS Cuplaj în două bucăți Diametrul alezajului 1 1/8 x 1 inch
€824.72 /unitate