Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18

VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompă cu diafragmă 12 Gpm 125 Psi

În stoc
Articol: AF6XBL Model: E5AP5T559CCrucea Ref: 20LR18
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
€2,590.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/8 "FNPT
Material de bilăPTFE
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiPTFE
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiPTFE
Înălţime10 3 / 64 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 2 "
Lungime6.25 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Flux GPM12
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temp.220 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată13 ft.
Autoamorsare umedă22 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime8 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96
VERSA-MATIC E5SP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,218.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompă cu diafragmă 12 Gpm 125 Psi
€2,590.65 /unitate