VERSA-MATIC Pompe cu diafragmă


Pompele cu diafragmă Versa-Matic sunt potrivite pentru transferul de lichide cu vâscozități scăzute, medii sau mari și, de asemenea, de lichide cu conținut mare de solide.

Filtru
GPM @ 20 PSI: 1.26 , GPM @ 40 PSI: 1.10 , Max. PSI de operare: 35 , Max. Presiune: 60 , Tip operațiune: Operat aerian , Garantie: 1 ani
StilModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț (ex. TVA)
A
8000-813-238
Pompă diafragmatică-Componenta recunoscută UL pentru Canada și SUA-8.40-1.6 g / min-€357.22
B
LF222201D
Pompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€134.31
C
166-200-46
Pompă diafragmatică---5.80---€299.52
D
WR10PP5BPP9.
Pompă diafragmatică3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 g / min100 psi€720.01
RFQ
E
E4SJ5F5S0-3A
Pompă diafragmatică1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 g / min125 psi€33,703.78
RFQ
D
WR10PP6XPP9.
Pompă diafragmatică3 / 8 "CE.pngSantopreneR4 3 / 32 "1 / 10 "5 g / min100 psi€510.90
RFQ
F
E4SJ5F5S0-FP
Pompă diafragmatică1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 g / min125 psi€14,214.42
RFQ
G
D3231B5011A
Pompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€254.74
H
E2PA5B5T9C
Pompă dublă cu diafragmă2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€12,230.18
I
E5SP2R229C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.67
H
E2PA2D229C
Pompă dublă cu diafragmă2"-Buna N12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,562.78
J
E5AP5T559C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
K
E1AA5T559C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€3,522.91
L
E1SA6X669C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,244.48
M
E4PA6X669
Pompă dublă cu diafragmă1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,833.97
N
E1PA5T5T9C
Pompă dublă cu diafragmă1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi€3,784.12
L
E1SA2R229C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€5,346.66
K
E1AA2R229C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€3,025.44
K
E1AA6X669C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€2,728.84
I
E5SP6X669C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45
O
E5PP6X669C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,851.80
O
E5PP2R229C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-100 psi€1,731.44
N
E1PA2R229C
Pompă dublă cu diafragmă1"-Buna N8.125 "1 / 8 "-100 psi€2,881.48
J
E5AP6X669C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
H
E2PA6D669C
Pompă dublă cu diafragmă2"-Santopren (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi€10,663.10
M
E4PA5F5T9
Pompă dublă cu diafragmă1.5 "-PTFE12.156 "3 / 16 "-100 psi€8,250.63
M
E4PA2R229
Pompă dublă cu diafragmă1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi€7,185.95
L
E1SA5T559C-ATEX
Pompă dublă cu diafragmă1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi€6,192.29
O
E5PP5T5T9C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi€2,399.59
I
E5SP5T559C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,766.85
J
E5AP2R229C
Pompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.19

DESCRIERE

  • Acestea dispun de supape de tip bilă cu materiale cu bile Santoprene (R) / PTFE / Buna-N care oferă o ridicare excelentă de aspirație pentru a descărca fluide foarte vâscoase și încărcate cu solide.
  • Ele vin cu două diafragme flexibile (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N) care se deplasează înainte și înapoi pentru a crea o cameră temporară care permite atât aspirarea, cât și evacuarea fluidului prin pompă.
  • Aceste pompe acţionate cu aer dispun de un sistem de supapă de aer Elima-Matic pentru o funcţionare fără blocare şi fără lubrifiant.
  • Acestea sunt autoamorsante, nu se supraincalzesc in timpul functionarii continue si ofera un debit variabil pentru a se potrivi cu functionarea ceruta.

Standarde și aprobări

  • CE
  • EAC

Întrebări Frecvente

Ce este un deadhead?

Deadhead este o condiție care apare atunci când o pompă cu diafragmă funcționează fără debit din cauza unei supape de refulare închise sau blocate. Pentru a preveni deteriorarea pieselor interne, pompa recirculează aceeași apă, provocând creșterea și oprirea temperaturii.

Ce sunt plăcuțele de uzură a diafragmei?

Aceste plăcuțe flexibile sunt instalate între diafragmă și placa exterioară a diafragmei, oferind o suprafață de uzură secundară care extinde serviciul unei diafragme. Ele oferă, de asemenea, rezistență la coroziune atunci când se deplasează fluide abrazive.

Cum poate fi redusă pulsația?

Există de obicei o oarecare pulsație a fluxului de descărcare în pompele cu diafragmă acționate cu aer, care poate provoca mișcare în exces. Acest lucru poate fi redus prin utilizarea amortizoarelor de pulsații care au în spate o membrană cu o pernă de gaz/aer compresibil care se îndoaie pentru a absorbi pulsul, permițând un flux laminar în aval de amortizor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?