Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURFLO 8000-813-238 Pompă cu membrană din nailon, 1.6 GPM max., 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Pompă cu membrană din nailon, 1.6 GPM max., 115 VAC

În stoc
Articol: CD3VLJ Model: 8000-813-238Crucea Ref: 4UN55
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
€357.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă diafragmatică
Respectarea agențieiComponenta recunoscută UL pentru Canada și SUA
Verifica valvaViton (R)
Materialul diafragmeiSantopren (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Înălţime4.10
Material carcasăNailon
Intrare / iesire3/8 "FNPT
Lungime8.40
Max. curgere1.6 g / min
Max. Temp.130 grade F
Prime în picioare8
AutoamorsareDa
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€254.74
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Pompă cu membrană din nailon, 1.6 GPM max., 115 VAC
€357.22 /unitate