A Rezistent la abraziune: Nu , Grame tăiate ANSI: 2346 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 0 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 0 , Material spate: Oțel/Fibră de sticlă/Nailon , Acoperire acoperire: necretate , Finisaj acoperire: necretate , Material de acoperire: necretate , Culoare: Albastru cobalt , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Mână: Ambidextru , Material căptușeală: Oțel/Fibră de sticlă/Nailon , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Ambidextru , Greutate: Mediu
72-400 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere
Mănușile Ansell HyFlex 72-400 rezistente la tăiere sunt potrivite pentru protecția mâinilor în industria de producție, construcții și auto. Aceste mănuși oferă rezistență excepțională la tăiere, dexteritate și confort, ideale pentru sarcini care implică obiecte ascuțite, cum ar fi manipularea sticlei, fabricarea metalului și asamblarea auto.
DESCRIERE
- Au o construcție tricotată pentru a oferi protecție și flexibilitate și pot fi spălate la o temperatură ridicată de 90 de grade C.
- Aceste mănuși au o manșetă din tricot, asigurând o potrivire sigură și împiedicând intrarea resturilor.
- Sunt fabricate din fibră de sticlă, oțel inoxidabil, HPPE, poliester și Lycra pentru rezistență superioară la tăiere și abraziune.
- Aceste mănuși rezistente la tăiere au un design spandex ambidextru pentru o potrivire sigură.
- Sunt adaptate nevoilor specifice din industria alimentară, oferind o soluție de igienă și protecție.