Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 10 | AG2ACF 30ZC53

ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 10

În stoc
Post: AG2ACF Model: 72-400Crucea Ref: 30ZC53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€15.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
ANSI Cut Grams2346
Nivel de abraziune ANSI / ISEA0
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Materialul din spateOțel/Fibră de sticlă/Nailon
Acoperirea acopeririinecretate
Finisaj de acoperirenecretate
Materialul de acoperirenecretate
CuloriAlbastru cobalt
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
MânăAmbidextru
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăOțel/Fibră de sticlă/Nailon
Rezistent la perforareNu
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbAmbidextru
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6116999530

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 7 | AG2ACC 30ZC50 72-4008"7€16.31
ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 8 | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8€16.31
ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 9 | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9€16.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 72-400 Mănuși rezistente la tăiere Albastru cobalt Mărimea 10
€15.96 /unitate