Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913

FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in

În stoc
Element: AA2GQX Model: D3231B5011ACrucea Ref: 10H913
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
€254.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă diafragmatică
Material corpPolipropilenă
Verifica valvaBuna
Materialul diafragmeiBuna
GPM max.2.0
Înălţime3.625 "
Intrare / iesire3/8 în.
Lungime7 15 / 16 "
Max. Temp.140 F
TipAcționat cu motor
Voltaj24 VDC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413500050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiune oprită (60)
    • Presiune aprinsă (40)

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€134.31
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,322.18
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,414.36
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,539.35
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,505.66
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,353.45
VERSA-MATIC E5SP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,766.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in
€254.74 /unitate