CHICAGO PNEUMATIC Cheie cu impact aer cu mâner tip pistol, interval de cuplu: 100 până la 950 ft.-lb.


Filtru
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare: 7.5 , CFM @ încărcare completă: 30.0 , Datorie: General , Viteză liberă: 6300 rpm , Material mâner: Aluminiu turnat , Tip mâner: Mâner de pistol , Material carcasă: Aluminiu turnat , Max. Cuplu: 1200 ft.- lb. , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 2 " , Presiune necesară: 90 psi , Stil: Mâner de pistol , Interval cuplu: 100 - 950 ft.- lb.
StilModelAdmisieNicovalăLungime totalăTipul de reținereDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A
CP7773
1/2 "NPTStandard8 4 / 5 "Inel1"12.05 lb.€1,029.20
B
CP7763
3/8 "NPTStandard8 4 / 5 "Inel3 / 4 "11.57 lb.€1,015.73
C
CP7763-6
3/8 "NPT6 "Extins15 "Ring / Thru Hole3 / 4 "14 lb.€1,175.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?