CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6300 Rpm | AA2VHH 11C945

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6300 Rpm

În stoc
Element: AA2VHH Model: CP7773Crucea Ref: 11C945

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,029.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/2 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.5
CFM @ încărcare completă30.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită6300 rpm
Manipulați materialulAluminiu turnat
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăAluminiu turnat
Max. Capacitatea șuruburilor1-1/8 "
Max. Cuplul1200 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală8 4 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1"
StilMâner de pistol
Greutatea sculei12.05 lb.
Gama de cuplu100 - 950 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9355
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdmisieNicovalăLungime totalăTipul de reținereDimensiunea unității pătrateGreutatea sculeiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP7763 Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 6300 Rpm | AA2VHG 11C944 CP77633/8 "NPTStandard8 4 / 5 "Inel3 / 4 "11.57 lb.€1,015.73
CHICAGO PNEUMATIC CP7763-6 Cheie cu impact pneumatic 3/4 inch Drive 6300 Rpm | AA3YVD 11Z513 CP7763-63/8 "NPT6 "Extins15 "Ring / Thru Hole3 / 4 "14 lb.€1,175.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7773 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 6300 Rpm
€1,029.20 /unitate