Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERSA-MATIC E5PP6X669C Pompă cu membrană 11 Gpm 100 Psi | AF6XBR 20LR23

VERSA-MATIC E5PP6X669C Pompă cu diafragmă 11 Gpm 100 Psi

În stoc
Articol: AF6XBR Model: E5PP6X669CCrucea Ref: 20LR23
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
€1,614.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului3/8 "FNPT
Material de bilăSantopren (R)
Material corpPoli
Verificați materialul scaunuluiSantopren (R)
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Înălţime11 45 / 64 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 2 "
Lungime6.25 "
Conexiune colectormulti-port
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Flux GPM11
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.275 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată12 ft.
Autoamorsare umedă30 ft.
Tipul supapeiMinge
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500050

Caracteristici:

  • It features a patented air valve system that ensures consistent on / off reliability while maintaining superior efficiency.
  • This wetted pump casing is made of polypropylene for structural rigidity and shockproof operation.
  • Its leak-free bolted construction reduces downtime and ensures continuous operation, providing a greater positive seal for safe and reliable transfer of chemicals
  • This pump has a santoprene diaphragm and ball material. The check seat material is also Santoprene(R), ensuring compatibility with a wide range of fluids.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Q. What is the maximum solid permissible for this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. The pump can handle solids with a maximum diameter of 1/16 inches and can self-prime dry up to 12 feet and wet up to 30 feet.

Q. How to mount this Versa-Matic E5PP6X669C diaphragm pump?

A. This pump has multiple ports and foot mounts with various positions to provide installation flexibility, enabling seamless integration into pre-existing setups.

Q. How to troubleshoot this diaphragm pump?

A.

  • Check the inlet air line size and pressure.
  • Inspect for muffler icing and restrictions.
  • Inspect sealing surfaces for leaking.
  • Ensure proper tubing and piping size.
  • Slow the pump down to prime.
  • Clear any fluid line restrictions.

Q. What specification should I consider when choosing a diaphragm pump?

A.

  • Required vacuum
  • Presiunea necesară
  • Sample point conditions
  • Debitul necesar
  • Temperature and type of gas being pumped
  • Ambient temperature where the pump will operate
  • Distance and diameter of tubing

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune intrare / ieșireRespectarea agențieiMaterial de bilăLungimeMax. Dia. SolidMax. curgereMax. Presiunea de funcționarePreț
FLOJET D3231B5011A Pompă cu diafragmă acționată de motor 24vdc 3/8 in | AA2GQX 10H913 D3231B5011APompă diafragmatică---7 15 / 16 "---€258.76
FLOJET LF222201D Pompă cu diafragmă acționată cu motor 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DPompă diafragmatică---6 13 / 16 "---€136.42
VERSA-MATIC E5AP2R229C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,132.58
VERSA-MATIC E5AP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,416.18
VERSA-MATIC E5AP5T559C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi€2,590.65
VERSA-MATIC E5SP2R229C Pompa cu membrana 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi€5,097.81
VERSA-MATIC E5SP6X669C Pompă cu membrană 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CPompă dublă cu diafragmă1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi€4,573.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA-MATIC E5PP6X669C Pompă cu diafragmă 11 Gpm 100 Psi
€1,614.21 /unitate