MONSTER Freze pătrate


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip de tăiere: Centru , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Finalizarea: Staniu , Nota: Scop general , Unghiul spiralei: 30 grade , Material: carbid , Tip tijă: Drept
StilModelLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
216-001002
1"21623"1 / 8 "€32.87
B
206-001201
1"20643"1 / 2 "€87.32
B
206-001191
1"20642.75 "7 / 16 "€74.13
B
215-001058
1.5 "21544"1 / 2 "€124.24
B
206-001241
1.5 "20644"3 / 4 "€233.44
B
206-001261
1.5 "20644"1"€380.36
C
216-001027
1.5 "21626"1 / 4 "€98.15
B
206-001221
1.25 "20643.5 "5 / 8 "€152.89
B
206-001211
1.25 "20643.5 "9 / 16 "€141.20
A
216-001011
1.125 "21623"3 / 16 "€39.96
D
215-001041
1.125 "21543"3 / 8 "€70.72
D
218-001082
3"21846"3 / 4 "€403.83
D
218-001071
3"21846"5 / 8 "€309.73
E
205-001143
3 / 4 "20532.5 "1 / 4 "€31.70
B
206-001131
3 / 4 "20642.5 "1 / 4 "€32.70
F
204-001131
3 / 4 "20422.5 "1 / 4 "€33.78
G
202-001111
3 / 8 "20222"1 / 4 "€32.11
B
206-001101
5 / 8 "20642"3 / 16 "€22.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?