Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 206-001201 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere de 1 inch | CD2UHX 45XK34

MONSTER 206-001201 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 1/2 inchi, lungime de tăiere de 1 inch

În stoc
Articol: CD2UHX Model: 206-001201Crucea Ref: 45XK34

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€87.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaStaniu
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listă206
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 202-001111 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 13/64 inch, număr de caneluri 2, 3/8 inch L de tăiere | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€32.11
MONSTER 206-001191 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 7/16 inchi, lungime de tăiere 1 inch | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€74.14
MONSTER 206-001211 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 9/16 inch, lungime de tăiere 1-1/4 inch | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€141.19
MONSTER 206-001221 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 5/8 inch, lungime de tăiere 1-1/4 inch | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€152.88
MONSTER 215-001041 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 3/8 inch, lungime de tăiere 1-1/8 inch | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€70.72
MONSTER 216-001027 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 1-1/2 inch | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€98.14
MONSTER 218-001071 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 5/8 inchi, lungime de tăiere de 3 inchi | CD2UJG 45XP57 218-0010713"21846"5 / 8 "€309.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 206-001201 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 1/2 inchi, lungime de tăiere de 1 inch
€87.31 /unitate