Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 205-001143 Freză cu capăt pătrat, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 3/4 inch | CD3TBH 45XJ39

MONSTER 205-001143 Freză cu capăt pătrat, diametru de frezare de 1/4 inch, lungime de tăiere de 3/4 inch

În stoc
Articol: CD3TBH Model: 205-001143Crucea Ref: 45XJ39
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
€31.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara cu capăt pătrat
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaStaniu
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listă205
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
MONSTER 202-001111 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 13/64 inch, număr de caneluri 2, 3/8 inch L de tăiere | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€32.11
MONSTER 206-001191 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 7/16 inchi, lungime de tăiere 1 inch | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€74.14
MONSTER 206-001201 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare de 1/2 inch, lungime de tăiere de 1 inch | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "€87.31
MONSTER 206-001211 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 9/16 inch, lungime de tăiere 1-1/4 inch | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€141.19
MONSTER 206-001221 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 5/8 inch, lungime de tăiere 1-1/4 inch | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€152.88
MONSTER 215-001041 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 3/8 inch, lungime de tăiere 1-1/8 inch | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€70.72
MONSTER 216-001027 Freză de capăt pătrată, diametru de frezare 1/4 inch, lungime de tăiere 1-1/2 inch | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€98.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 205-001143 Freză cu capăt pătrat, diametru de frezare de 1/4 inch, lungime de tăiere de 3/4 inch
€31.70 /unitate