Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66623355601 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24g - Pachet De 25 | AB2BGM 1KYB1

MERIT 66623355601 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g - Pachet de 25

În stoc
Element: AB2BGM Model: 66623355601Crucea Ref: 1KYB1
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
€107.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu ceramic
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateExtra grosier
Pietriș24
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.702
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.PietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 66623357295 Disc abraziv de șlefuire 7 x 7/8 24g - Pachet De 25 | AB2BCA 1KWL4 66623357295Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru7"24860025€133.04
MERIT 66623357276 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 inch 24 g - Pachet De 25 | AB2BCC 1KWL6 66623357276Oxid de aluminiuMaro5"2410,00025€55.71
MERIT 66623357290 Disc abraziv de șlefuit 5 x 7/8 24g - Pachet De 25 | AB2BCD 1KWL7 66623357290Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru5"2410,00025€97.37
MERIT 66623355597 Disc abraziv de șlefuit 5 x 7/8 24g - Pachet De 25 | AB2BCE 1KWL8 66623355597Oxid de aluminiu ceramicMaro5"2410,00025€138.98
MERIT 66623357277 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 inch 36 g - Pachet De 25 | AB2BCF 1KWL9 66623357277Oxid de aluminiuMaro5"3610,00025€55.71
MERIT 66623355598 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 36g - Pachet De 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598Oxid de aluminiu ceramicMaro5"3610,00025€128.37
MERIT 66623353309 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 x 7/8 24g - Pachet De 25 | AB2BGK 1KYA8 66623353309Oxid de aluminiuMaro4.5 "2411,00025€51.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66623355601 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 24 g - Pachet de 25
€107.91 /ambalaj