Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8

SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inci

În stoc
Articol: AC8MNL Model: KIT-TD100Crucea Ref: 3CFZ8
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
€263.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP101/97
CFM @ 0.125-In. SP85/81
CFM @ 0.250-In. SP57/51
CFM @ 0.375-In. SP19/16
Se potrivește cu conducta Dia.4"
Lățimea flanșei1"
Carcasa Dia.5-1/2 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.3-7/8 "
Lungime6"
Max. Amperi0.45
Max. Temp admisie104 grade F
Max. Putere26/23
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/25
RPM motor2500/2450
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.93
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8414901080
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€581.72
SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€708.38
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€434.92
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€505.42
SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€221.21
SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€277.14
SOLER & PALAU TD-150 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€379.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inci
€263.72 /unitate