Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bile cu lungime de 7-3/8 inch | AC8MNT 3CGA5

SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 7-3/8 inch

În stoc
Articol: AC8MNT Model: TD-125Crucea Ref: 3CGA5
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
€277.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP197/149
CFM @ 0.125-In. SP168/110
CFM @ 0.250-In. SP133/73
CFM @ 0.375-In. SP86/0
CFM @ 0.500-In. SP22/0
Se potrivește cu conducta Dia.5"
Lățimea flanșei1.125 "
Carcasa Dia.6-7/8 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.4-7/8 "
Lungime7.375 "
Max. Amperi0.32
Max. Temp admisie104 grade F
Max. Putere38/24
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/20
RPM motor2150/1650
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze2
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8414519060
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț
SOLER & PALAU TD-150S Ventilator cu debit mixt, lungime 10-13/16 inch | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€581.72
SOLER & PALAU TD-200S Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 12-7/8 inch | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€708.38
SOLER & PALAU KIT-TD100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 6 inchi | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€263.72
SOLER & PALAU KIT-TD150 Bile pentru ventilator cu debit mixt, lungime 8-3/8 inch | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€434.92
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€505.42
SOLER & PALAU TD-100 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 9-1/8 inch | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€221.21
SOLER & PALAU TD-150 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 8-3/8 inch | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€379.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLER & PALAU TD-125 Ventilator pentru conducte cu debit mixt, bilă cu lungime de 7-3/8 inch
€277.14 /unitate